Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85985247 Herst.-Nr.: 5331501 EAN/GTIN: 4012195423430 |
| |
|
| | |
| Anschluss.+Dehn.band 35qmm 856 Kupferband 35 mm² verzinnt hochflexibel mit starren Enden pro Ende mit 1 Befestigungsloch Ø 10 mm und 4 Befestigungslöchern Ø 4,3 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 45,837* | € 51,247* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,251* | € 51,761* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 52,68273* | € 59,26273* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 108,155* | € 126,385* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 114,7788* | € 133,4888* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 517,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|