Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P7 6x25mm B=24-26mm 4G16M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 4G16M25
ERICO 4G16M25
Artikel-Nr.:
     6012C-85983824
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     176880
EAN/GTIN:
     8711893768848
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
stahlträgerbefestigung caddy

Klammer P7 6x25mm B=24-26mm 4G16M25

Schnell und einfach zu montierender Klipp mit Haltelippen, für einen Gewindestift-Befestigungspunkt bei akustischen T-Raster-Anwendungen. Für 24 mm T-Raster mit M6 x 25 mm Gewindestift.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
1,5 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,11*
€ 2,64*
7 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,1119*
€ 2,6419*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 2,2358*
€ 2,7858*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 2,3384*
€ 2,8984*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,42*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.