Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Klammer P7 8P24IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 8P24IN Rohrschelle 2,2 cm Metallisch
ERICO 8P24IN Rohrschelle 2,2 cm Metallisch
Artikel-Nr.:
     6012C-85983310
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     175300
EAN/GTIN:
     8711893753042
Suchbegriffe:
Flansch-Klemmhalter
Flansch-Klemmverbinder
Flanschklemmhalter
Flanschklemmverbinder

H-Klammer P7 8P24IN

Zur Befestigung von Kabelschutzrohr an Trägern. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
3..8 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18..22 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,11*
€ 3,59*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,1117*
€ 3,6017*
100
Frei Haus
ab € 3,1179*
€ 3,6079*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 3,1389*
€ 3,6389*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,1905*
€ 3,6805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,6389*
€ 4,33029
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,6089*
€ 4,29459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,4389*
€ 4,09229
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,3389*
€ 3,97329
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,1389*
€ 3,73529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 363,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.