| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85983149 Herst.-Nr.: 337320 EAN/GTIN: 8711893005035 |
| |
|
| | |
| Klammer P3 16-20mm C20EU Zur Befestigung eines einzelnen Kabelschutzrohres. Zur Befestigung an Trägerflanschen, Winkeleisen, Unterzügen und anderen Gebäudeelementen. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 16..20 mm | Für Rohre (metrisch): | 20 | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | sonstige | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff der Wanne: | Stahl | Werkstoffgüte der Wanne: | sonstige | Oberflächenschutz Wanne: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,05* | € 211,95* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 178,44* | € 212,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,95* | € 218,13* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 191,71* | € 226,44* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 191,57* | € 226,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8395* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|