Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verankerungssystem Thermax 10/180 M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85974013
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045696
EAN/GTIN:
     4006209456965
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker

Verankerungssystem Thermax 10/180 M6

Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax 10 ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Die Stockschraube mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Stockschraube wird bei der Montage in den Universaldübel UX gedreht und verankert somit sicher im Baustoff. Der Anti-Kälte-Konus am Kopf der Stockschraube unterbricht die Wärmebrücke und nimmt die äußere Befestigung auf.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Abdeckkappe:
ja
Farbe Abdeckkappe:
weiß
Mit Dübel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,4384*
€ 4,1984*
5 Tage
20
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,5939*
€ 4,3839*
12 Tage
710
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,17*
€ 5,06*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,2214*
€ 5,0622*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,4995*
€ 5,4095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,4095*
€ 6,43731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2495*
€ 6,24691
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4995*
€ 5,35441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 108,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.