Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85969083 Herst.-Nr.: 9046440000 EAN/GTIN: 4032248357772 |
| |
|
| | |
| Abisolierwerkzeug RedLine AIZ 160 Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern. Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Abisolierbereich Durchmesser: | 0..5 mm | Abisolierlänge einstellbar: | nein | Kerbtiefe einstellbar: | ja | Längsschnitt: | nein | Rundschnitt: | ja | Spiralschnitt: | nein | Mit Drahtschneider: | nein | Isoliert: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,73* | € 28,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,88* | € 28,56* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,55* | € 29,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,72* | € 29,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 23,94* | € 32,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|