Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-85961261 Herst.-Nr.: 7408260 EAN/GTIN: 4012195114826 |
| |
|
|  |  |
 | Abdeckplatte CEE f. T4B P5S 9011 Abdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 70 mm) und 60 x 60 mm Schraubbefestigung für CEE-Steckdosen, passend zur T4B-Längsseite (1/1-Abdeckung). Weitere Informationen:  |  | Länge der Abdeckplatte: | 77 mm | Anwendung: | Aufflur-Tank | Anzahl der einfachen Öffnungen: | 1 | Installationstechnik: | CEE 60x60 mm | Befestigungsart: | schrauben | Blindplatte: | nein | Mit Beschriftungsfeld: | nein | Geeignet für Beschriftungsfeld: | nein | Werkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 6,20* | € 8,96* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 6,32* | € 9,11* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 6,35* | € 9,15* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 6,57* | € 9,43* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 7,21* | € 10,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|