Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil RCSN 500 V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profil RCSN 500 V4A
Profil RCSN 500 V4A
Artikel-Nr.:
     6012C-85961134
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM013504
EAN/GTIN:
     3599070135042
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

Profil RCSN 500 V4A

Cablofil Montageprofil RCSN 500, Länge 500mm, Lochung 8,5x25, Lochabstand 50mm, Belastung 1000N, Edelstahl V4A, mit patentierter schraubenlosen Schnellmontage der Gitterrrinne
Weitere Informationen:
Länge:
494 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
25 mm
Schlitzbreite:
25 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
S-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
8,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 34,42*
€ 40,65*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,59*
€ 46,39*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 51,85*
€ 59,12*
1
€ 4,98*
ab € 47,03*
€ 60,49*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 48,32*
€ 62,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.