Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder m.Stahlzunge 7,6x762mm,sw 181748


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181748 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Cimco 181748 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-85961045
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181748
EAN/GTIN:
     4021103817483
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder m.Stahlzunge 7,6x762mm,sw 181748

Kabelbinder mit Stahlzunge, BxL 7,0x762 mm, Kabelbaum 6-229 mm, in schwarz, Metallzunge aus Edelstahl V4A, antimagnetisch und korrosionsbeständig. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2,Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
762 mm
Bündeldurchmesser:
6..229 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,7982*
€ 1,0382*
50
€ 4,80*
ab € 0,7986*
€ 1,0386*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,8222*
€ 1,0622*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,86575*
€ 1,12575*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8764*
€ 1,1364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0622*
€ 1,26402
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9922*
€ 1,18072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9822*
€ 1,16882
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9422*
€ 1,12122
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8222*
€ 0,97842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 53,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.