Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181748 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 181748 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Cimco 181748 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85145518
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
762 mm
Breite
7 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Terminalgriffdurchmesserbereich
6 - 229 mm
Maximaler Bündelungsdurchmesser
229 mm
Zugfestigkeit
540 N
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,32*
€ 57,5008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,21*
€ 57,3699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,13*
€ 53,7047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,96*
€ 52,3124
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,50*
€ 50,575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,05*
€ 44,0895
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.