Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenblenden 100mm f. Datendose univ. M 6337 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenblenden 100mm f. Datendose univ. M 6337 rws
Rahmenblenden 100mm f. Datendose univ. M 6337 rws
Artikel-Nr.:
     6012C-85960811
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M63379010
EAN/GTIN:
     4012740262811
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Modularblenden
abdeckung hager

Rahmenblenden 100mm f. Datendose univ. M 6337 rws

Blende zu Universal-Einbauset Datengeräte aus PVC zu BR Oberteil 100mm reinweiß
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
100 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 4,15*
€ 6,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 6,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,69*
€ 7,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.