Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene band.vz CL2008P2000FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Profilschiene band.vz CL2008P2000FS
Profilschiene band.vz CL2008P2000FS
Artikel-Nr.:
     6012C-85959093
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1106627
EAN/GTIN:
     4012195040095
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene obo
c-profilschiene

Profilschiene band.vz CL2008P2000FS

Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
8 mm
Schlitzbreite:
11 mm
Materialstärke:
0,75 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 2,54*
€ 3,76*
2
€ 18,00*
ab € 4,16739*
€ 6,10739*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 4,4694*
€ 6,4994*
2
€ 4,98*
ab € 4,48*
€ 6,52*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 5,075*
€ 7,305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,305*
€ 8,69295
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,915*
€ 8,22885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,615*
€ 7,87185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,365*
€ 7,57435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,965*
€ 7,09835
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,075*
€ 6,03925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 14,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147016
€ 0,8544*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148012
€ 2,593*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.