Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück gr links SDK 20x70 SFE70L.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück SL-K 70mm li stgr RAL7030 hfr
Endstück SL-K 70mm li stgr RAL7030 hfr
Artikel-Nr.:
     6012C-85957717
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     SFE70L.1
EAN/GTIN:
     4011126061635
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

Endstück gr links SDK 20x70 SFE70L.1

Endstück links, halogenfrei. für Sockelleistenkanalsystem : SDK70 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 70 x 21,6 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Tiefe:
21,6 mm
Ausführung:
links
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
ABS
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
7030
Dekor:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,98*
ab € 2,702*
€ 3,802*
1
€ 5,95*
ab € 2,72202*
€ 4,17202*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,7804*
€ 4,2704*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 3,066*
€ 4,306*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,0821*
€ 4,7021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,306*
€ 5,12414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,126*
€ 4,90994
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,926*
€ 4,67194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,756*
€ 4,46964
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,066*
€ 3,64854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.