Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteklammern 638/3040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halteklammern 638/3040
Halteklammern 638/3040
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012C-85957546
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     638/3040
EAN/GTIN:
     4011126309072
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
drahthalteklammer

Halteklammern 638/3040

Halteklammer, zur sicheren Kabelrückhaltung im Kanal, insbesondere bei der Deckenmontage. Verwendung für : Elektroinstallationskanal HKL2030..., HKL2540..., HKL3030..., HKL4040... Abmessungen (ca. Maße) B x L : 28,5 x 38,5 mm Werkstoff : POM (Polyoxymethylen) Farbton : enzianblau RAL : 5010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Breite:
38,5 mm
Höhe:
28,5 mm
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Befestigungsart:
einrastbar
Mit Potentialausgleich:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,22796*
€ 0,31796*
10
€ 4,98*
ab € 0,229*
€ 0,419*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2382*
€ 0,4382*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,259*
€ 0,479*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,2773*
€ 0,5073*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.