Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 2f Modul 45 in T12L P16S 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte PA 94,5mm sw RM45 Polyamid (PA)
Abdeckplatte PA 94,5mm sw RM45 Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     6012C-85955700
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408156
EAN/GTIN:
     4012195114338
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Perilex-Steckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose

Abdeckplatte 2f Modul 45 in T12L P16S 9011

Abdeckplatte mit eckiger Öffnung für eine 2fach-Steckdose der Bauart Modul 45, passend zur T12L-Längsseite (1/3-Abdeckung).
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
88 mm
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
2
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Befestigungsart:
schrauben
Blindplatte:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 6,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,27*
€ 6,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,51*
€ 4,98*
ab € 4,36*
€ 6,54*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,95*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.