Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLK-Außeneck rws NP42048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLK-Außeneck rws NP42048
Artikel-Nr.:
     6012C-85953667
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP42048
EAN/GTIN:
     4011598407269
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke

SLK-Außeneck rws NP42048

Formteil fuer Sockelleistenkanal als Aussen- oder Inneneck
Endstueck
Kupplung
Uebergangsstueck auf andere Kanalsysteme. Als Haubenformteile ueberlappen sie die Schnittkanten der Kanaele und gewaehrleisten so einen sauberen Abschluss.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Tiefe:
20 mm
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,98*
ab € 1,029*
€ 1,479*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,164*
€ 1,674*
3 Tage
103
1
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,74*
1 Tag
231
1
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,674*
€ 1,99206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,514*
€ 1,80166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,474*
€ 1,75406
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,434*
€ 1,70646
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,164*
€ 1,38516
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.