Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung R 7529 PRBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung R 7529 PRBL
Abdeckung R 7529 PRBL
Artikel-Nr.:
     6012C-85949599
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R7529PRBL
EAN/GTIN:
     4012740300674
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelkanal-Aussenecke
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Abdeckung R 7529 PRBL

Außeneck Oberteil zu BRA 70x100mm aus aluminium preßblank
Weitere Informationen:
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Breite:
100 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Aluminium
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,98*
ab € 19,292*
€ 24,512*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 19,31*
€ 24,54*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 20,094*
€ 25,524*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,524*
€ 30,37356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,194*
€ 29,98086
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,294*
€ 28,90986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,754*
€ 28,26726
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,094*
€ 23,91186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 127,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.