Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal B40xH40mm LF 400400 lgr


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85945863
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF4004007035
EAN/GTIN:
     4012740149501
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal B40xH40mm LF 400400 lgr

Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
900 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 3,55*
1 Tag
44
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 2,37*
€ 3,58*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 2,50*
€ 3,77*
2 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 3,92*
Lager 6012
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 2,83*
€ 4,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 8,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
LF6011007035
ab € 7,24*
Ähnlich
Hager
LF3003007035
ab € 2,155*
Ähnlich
Hager
LF4009107035
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.