Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsmaterial SD-WMTBS (S) YE:4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierungsmaterial SD-WMTBS (S) YE:4
Markierungsmaterial SD-WMTBS (S) YE:4
Artikel-Nr.:
     6012C-85938357
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826514:4
EAN/GTIN:
     4046356414562
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierungsmaterial SD-WMTBS (S) YE:4

Bezeichnungshülse, bedruckt mit der Zahl: Ziffern, gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
10..136 mm
Kabeldurchmesser:
10..136 mm
Länge:
11,3 mm
Breite:
4,3 mm
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0535*
€ 0,0535*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0535*
€ 0,0535*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0542*
€ 0,0542*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0556*
€ 0,0556*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0603*
€ 0,0603*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.