Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsmaterial SD-WMTBS (CH) YE:O


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markierungsmaterial SD-WMTBS (CH) YE:O
Markierungsmaterial SD-WMTBS (CH) YE:O
Artikel-Nr.:
     6012C-85938211
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826611:O
EAN/GTIN:
     4046356414760
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierungsmaterial SD-WMTBS (CH) YE:O

Bezeichnungshülse, bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
10..136 mm
Kabeldurchmesser:
10..136 mm
Länge:
11,3 mm
Breite:
4,3 mm
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0409*
€ 0,0637*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 3,43*
€ 5,17*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,57*
€ 5,36*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,57*
€ 5,36*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 4,06*
€ 6,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.