Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsträger PATG 1/30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bezeichnungsträger PATG 1/30
Bezeichnungsträger PATG 1/30
Artikel-Nr.:
     6012C-85937393
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0822440
EAN/GTIN:
     4046356326230
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Bezeichnungsträger PATG 1/30

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 2,5 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1,5..2,5 mm
Kabeldurchmesser:
1,5..2,5 mm
Länge:
30 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,59*
€ 30,87*
€ 5,46*
ab € 22,62*
€ 30,92*
€ 5,95*
ab € 22,875*
€ 31,275*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,69*
€ 32,13*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,87*
€ 34,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,92*
€ 41,5548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,63*
€ 41,2097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,37*
€ 38,5203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,68*
€ 36,5092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,06*
€ 35,7714
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,87*
€ 30,7853
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.