Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiflansch GFL 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flansch, lichtgrau, Schutzart IP65
Flansch, lichtgrau, Schutzart IP65
Artikel-Nr.:
     6012C-85927737
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07220001
EAN/GTIN:
     4013902051014
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Kombiflansch GFL 20

Flansch, glatt, 2 x Flanschverbinder (GFV),
Abmessungen: 175 x 119 x 15mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
220 mm
Höhe:
175 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
3R
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,75*
€ 8,12*
€ 5,95*
ab € 5,76*
€ 8,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,94*
€ 8,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 8,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,52*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.