| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85922722 Herst.-Nr.: BA 22/3 EAN/GTIN: 4013339055500 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle BA 22/3 Hammerfuß-Bügelschelle, mit bandverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10346, Hammerfußbügel tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für NIEDAX Reihen-/ Ankerschienen (2910-2920) mit 11-12 mm Schlitzweite, Gegenwannen (GWA/GWS...) und Doppelwannen (DW...) müssen gesondert bestellt werden. Belegung übereinander : 3 Kabel für Kabel-Ø : 20 - 22 mm Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 20..22 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 3 | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | sonstige | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff der Wanne: | Stahl | Werkstoffgüte der Wanne: | sonstige | Oberflächenschutz Wanne: | bandverzinkt | Werkstoff der Schraube: | Stahl | Werkstoffgüte der Schraube: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,6004* | € 3,2204* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 2,72* | € 3,36* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 2,99425* | € 3,68425* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,59* | € 3,85* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,93* | € 4,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|