Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 2933/4 GL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85920752
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2933/4 GL
EAN/GTIN:
     4013339024100
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene gelocht 4m

Tragschiene 2933/4 GL

Niedax Tragschiene Modell 2933, Tragschiene TS 35 nach DIN EN 60715, gelocht, galvanisch verzinkt ach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert, zur Schnellbefestigung von Installationsgeräten und Reihenklemmen. Abmessungen (ca. Maße) H x t : 7,5 x 1 mm Befestigungsmaß B : 27 mm TS Aufrastmaß B1 : 35 mm Lochung : 5,2 x 18 mm Abstand d. Lochung : 25 mm Lieferlänge L : 4000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
4000 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene gelocht, profilschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 195,00*
ab € 7,0525*
€ 9,2625*
Lager 6012
4
€ 3,90*
ab € 6,9925*
€ 9,2625*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 7,0453*
€ 9,2853*
4
€ 5,46*
ab € 8,425*
€ 11,005*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,80*
ab € 28,57*
€ 34,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Meter
€ 9,2625*
€ 11,02238
pro Meter
ab 8 Meter
€ 9,1525*
€ 10,89148
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,6725*
€ 10,32028
pro Meter
ab 40 Meter
€ 8,3425*
€ 9,92758
pro Meter
ab 80 Meter
€ 7,9725*
€ 9,48728
pro Meter
ab 12000 Meter
€ 6,9925*
€ 8,32108
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,9925* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Meter
Mindestbestellmenge: 4 Meter ( entspricht € 37,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.