Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel mit Schraube FU 8x50 S/25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Montageanleitung
Montageanleitung
Artikel-Nr.:
     6012C-85913704
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053266
EAN/GTIN:
     4006209532669
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Allrounddübel
Allzweckdübel

Universaldübel mit Schraube FU 8x50 S/25

Der fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet. In der Durchsteckmontage können Lampen, Sockelleisten, leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
80 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
750
pro Packung
€ 6,40*
ab € 8,66*
€ 11,94*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,23*
€ 13,22*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 9,64*
€ 13,22*
1 Tag
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 9,9875*
€ 13,6175*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 10,96*
€ 14,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.