Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenschiene 2913/2 BLA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Reihenschiene 2913/2 BLA
Artikel-Nr.:
     6012C-85913290
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2913/2 BLA
EAN/GTIN:
     4013339019502
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax
c-profilschiene

Reihenschiene 2913/2 BLA

Reihenschiene Modell 2913, C-Profil ähnlich DIN EN 60715, mit querliegender Abbrechlochung. Passende Bügelschellen (BA... und BAK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 10 x 25 x 1 mm Schlitzweite : 11,2 mm Profillochung : 5,2 x 10 mm und 6,2 x 9 mm mittiger Abstand : 17,5 mm Abbrechlochung : 6,2 x 21 mm mittiger Abstand : 100 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, blank
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
10 mm
Schlitzbreite:
11 mm
Materialstärke:
1 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
5,2 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 132,58*
€ 134,48*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 405,525*
€ 405,525*
1
pro Packung
€ 18,00*
ab € 447,22*
€ 447,22*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 797,29*
€ 797,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 134,48*
€ 160,0312
pro Meter
ab 100 Meter
€ 134,10*
€ 159,579
pro Meter
ab 250 Meter
€ 132,96*
€ 158,2224
pro Meter
ab 500 Meter
€ 132,58*
€ 157,7702
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 6.724,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.