Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnugsast,unbedruckt weiß PABA WH/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bezeichnugsast,unbedruckt weiß PABA WH/23
Bezeichnugsast,unbedruckt weiß PABA WH/23
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85903318
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013779
EAN/GTIN:
     4017918013967
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Bezeichnugsast,unbedruckt weiß PABA WH/23

Einsteckschild, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 35 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
23 mm
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,492*
€ 2,072*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,5482*
€ 2,1482*
10
€ 5,46*
ab € 1,554*
€ 2,164*
10
€ 5,95*
ab € 1,57328*
€ 2,18328*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,76*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.