| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85390822 Herst.-Nr.: 735120 EAN/GTIN: 4013984186833 |
| |
|
| | |
| Rufta. mit Systemsteckdose perlweiß 735120 MEDIOPT care. Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort für ELSO SCALA/FASHION/RIVA, Farbe: perlweiß, Anschluss für Birntaster comfort mit und ohne Lichttaste, adresscodierte max. 6 Taster/Zimmer möglich, integrierte Beruhigungslampe, zwei Ausgänge zum Schalten externer Lasten: max. 24 VDC 0,2 A cos(Phi) 1, Anschluss an Zimmerbus, Spannungsversorgung: 24 VDC, Stromaufnahme: max. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Bedienung: | sonstige | Bauart: | Wandgerät | Geeignet für: | Ruf | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Busfähig: | 2-Draht | Art der Spannungsversorgung: | extern | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,37* | € 54,04* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,43* | € 54,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,51* | € 54,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,31* | € 55,14* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,58* | € 57,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|