| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40167818 Herst.-Nr.: 735120 EAN/GTIN: 4013984186833 |
| |
|
| | |
| MEDIOPT care. Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort für ELSO SCALA/FASHION/RIVA, Farbe: perlweiß, Anschluss für Birntaster comfort mit und ohne Lichttaste, adresscodierte max. 6 Taster/Zimmer möglich, integrierte Beruhigungslampe, zwei Ausgänge zum Schalten externer Lasten: max. 24 VDC 0,2 A cos(Phi) 1, Anschluss an Zimmerbus, Spannungsversorgung: 24 VDC, Stromaufnahme: max. 30 mA, Montage: UP-Dose/AP-Rahmen. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 735120, Ruf-, Bedienervorrichtung Klinikinstallation, Bedienelement, Bedienvorrichtung, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Hospitaltaster, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Krankenhaustaster, Lichtszenentastsensor, MEDIOPT care, Multifunkti, Ruf- Bedienervorrichtung Klinikinstallation, Ruftaster, Rufvorrichtung, Steckkontakt, Systemsteckdose, 0845377, 845377 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,48* | € 54,31* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,40* | € 54,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,53* | € 54,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,47* | € 55,41* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 44,56* | € 58,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|