Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-85298933 Herst.-Nr.: 6652001 EAN/GTIN: 4048879022255 |
| |
|
|  |  |
 | Ausgangsrelais 6652001 MIRO 6,2 24VDC-1U Ausgangsrelais IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A 1 Wechsler - 6,2 mm Federkraftklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Breite: | 6,2 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 12,03* | € 17,27* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 12,61* | € 17,43* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 13,33* | € 19,13* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 13,53* | € 19,13* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 16,88* | € 23,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|