|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-85291831 Herst.-Nr.: 141793 EAN/GTIN: 4018325050668 |
| |
|
|  |  |
 | Polumschalter f. Frontbefestigung V2N PI-F1-B-SI Polumschalter, für Frontbefestigung ** Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Dahlanderschalter | Polzahl: | 6 | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Bemessungsdauerstrom Iu: | 25 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 7,5 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP54 | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Geeignet für Frontbefestigung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 40,07* | € 53,56* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 42,46* | € 55,77* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 46,13* | € 60,64* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 47,80* | € 62,39* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,21* | € 64,30* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|