Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse NZM2-XCI45-TVD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-85284190
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     280418
EAN/GTIN:
     4015082804183
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter

Isolierstoffgehäuse NZM2-XCI45-TVD

Isolierstoffgehäuse Ci, Schutzart IP65, HxBxT=500x375x225mm, für NZM Baugröße 2, Schutzklasse 2, schlagfestes Polycarbonat, Schalter-Türkupplungsdrehgriff schwarz inklusive, Montageplatte vorgebohrt für Schalter und optionale PE/N-Klemmen, Gehäuseabdeckung vorbereitet für Drehgriff, Kappe transparent rauchgrau, Laschen für die Wandmontage, einschließlich Kabeleinführungsflansch oben und unten sowie Kabeleinführungstülle.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
375 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
225 mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,61*
€ 377,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 345,09*
€ 382,75*
Frei Haus
ab € 360,99*
€ 400,97*
€ 5,95*
ab € 368,52*
€ 407,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 375,71*
€ 418,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,06*
€ 497,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,45*
€ 492,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,40*
€ 481,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,73*
€ 470,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,71*
€ 447,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.