Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungsautomat
>
Arbeitsstromauslöser
>
Artikel
Arbeitsstromauslöser 24VAC/DC f.NZM2/3 NZM2/3-XA24AC/DC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-85256291
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
259754
EAN/GTIN:
4015082597542
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Arbeitsstromauslöser 24VAC/DC f.NZM2/3 NZM2/3-XA24AC/DC
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Ansicht links (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
,
Überspannungsableiter
,
arbeitsstromauslöser
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,67*
€ 81,84*
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,69*
€ 85,48*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 72,00*
€ 89,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 71,83*
€ 91,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 75,15*
€ 93,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 118884 Elektroschalter Wippschalter 4P Schwarz, Grau
Eaton
118884
€ 514,72*
Zubehör
Eaton N2-250 Trennschalter
Eaton
266010
€ 486,43*
Zubehör
Eaton N3-400 Trennschalter
Eaton
266019
€ 689,64*
Zubehör
Eaton NZMB2-A250 Stromunterbrecher
Eaton
259090
€ 726,35*
Zubehör
Eaton NZMB2-M125 Stromunterbrecher
Eaton
265715
€ 452,59*
Zubehör
Eaton NZMC3-A500 Elektroschalter Schlüsselschalter 3P Weiß
Eaton
109667
€ 1.311,60*
Zubehör
Eaton NZMH2-A160 Stromunterbrecher 3
Eaton
259101
€ 640,22*
Zubehör
Eaton NZMH2-A32-BT-NA Stromunterbrecher 3
Eaton
107799
€ 423,88*
Zubehör
Eaton NZMH2-A40-BT Stromunterbrecher 3
Eaton
110286
€ 1.182,37*
Zubehör
Eaton NZMH2-A63-BT Stromunterbrecher
Eaton
110289
€ 335,86*
Zubehör
Eaton NZMH2-AF35-BT-NA Stromunterbrecher Typ A 3
Eaton
107813
€ 445,42*
Zubehör
Eaton NZMH2-VEF175-BT-NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
Eaton
107599
€ 1.233,60*
Zubehör
Eaton NZMN2-A100-NA Stromunterbrecher 3
Eaton
269224
€ 447,19*
Zubehör
EATON NZMN2-A160 Leistungsschalter 3p 160A 259092
Eaton
259092
€ 410,70*
Zubehör
Eaton NZMN2-AF90-BT-NA Stromunterbrecher 3
Eaton
107642
€ 505,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.