Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Zugfederklemme
>
Artikel
Anschlusselement PSD-S CE-TM SPRING
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-85248551
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2700092
EAN/GTIN:
4046356490153
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
Zugfederklemme
Anschlusselement PSD-S CE-TM SPRING
Anschlusselement mit Zugfederklemmen für Rohrmontage
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
zugfederklemmen phoenix contact
,
zugfederklemme
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,90*
€ 25,70*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,46*
€ 26,57*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 19,79*
€ 26,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,97*
€ 26,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,35*
€ 30,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter
Phoenix Contact
2700150
€ 37,37*
Zubehör
Montagematerial
Phoenix Contact
2700156
€ 21,98*
Zubehör
Montagematerial
Phoenix Contact
2700151
€ 38,97*
Zubehör
Montagematerial
Phoenix Contact
2700152
€ 10,31*
Zubehör
Montagematerial
Phoenix Contact
2700153
€ 17,19*
Zubehör
Montagematerial
Phoenix Contact
2700154
€ 35,20*
Zubehör
Montagematerial
Phoenix Contact
2700155
€ 37,38*
Zubehör
Montagematerial
Phoenix Contact
2700157
€ 14,67*
Zubehör
Montagematerial
Phoenix Contact
2700158
€ 18,57*
Zubehör
Montagematerial
Phoenix Contact
2700163
€ 13,64*
Zubehör
Montagematerial
Phoenix Contact
2700164
€ 22,75*
Zubehör
Montagewinkel
Phoenix Contact
2700143
€ 14,57*
Zubehör
Montagewinkel
Phoenix Contact
2700149
€ 17,97*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.