Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2700092
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2700092
EAN/GTIN:
     4046356490153
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
Zugfederklemme
Anschlusselement mit Zugfederklemmen für Rohrmontage
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Rohrmontage möglich:
true
Winkelmontage möglich:
false
Bodenmontage möglich:
false
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2700150
ab € 27,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2700156
ab € 15,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2700151
ab € 28,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2700152
ab € 7,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2700153
ab € 12,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2700154
ab € 26,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2700155
ab € 26,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2700157
ab € 10,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2700158
ab € 12,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2700163
ab € 9,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2700164
ab € 16,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2700143
ab € 10,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2700149
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.