Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-85247343 Herst.-Nr.: 2700136 EAN/GTIN: 4046356491280 |
| |
|
|  |  |
 | Akustisches Element PSD-S AE BM2-1 85DB Summerelement, Dauer-/Pulston, 24 V AC/DC, max. 85 dB(A), schwarz Weitere Informationen:  |  | Art des akustischen Signals: | sonstige | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 21,6..26,4 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 21,6..26,4 V | Betriebsspannung bei DC: | 21,6..26,4 V | Spannungsart: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 34,58* | € 44,77* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 35,43* | € 46,53* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 36,13* | € 46,68* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 36,65* | € 47,26* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 37,63* | € 48,61* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|