Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Lasttrennschalter 20A,2 Strings MC4 SOL20/2MC4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton SOL20/2MC4 Elektroschalter Kippschalter 2P Schwarz, Weiß
Eaton SOL20/2MC4 Elektroschalter Kippschalter 2P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     6012C-85237995
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     120915
EAN/GTIN:
     4015081187454
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner

DC-Lasttrennschalter 20A,2 Strings MC4 SOL20/2MC4

Lasttrennschalter, Abschließbarkeit: in AUS-Stellung: ja, Schutzart: IP65, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-3, TÜV-Zertifikat
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung:
1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 197,18*
€ 227,39*
€ 4,98*
ab € 197,63*
€ 227,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 199,94*
€ 230,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,18*
€ 237,91*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,81*
€ 238,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,05*
€ 280,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,97*
€ 272,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,39*
€ 267,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.