Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltelement rechteckig 3SE6605-3BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-85224583
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE66053BA
EAN/GTIN:
     4011209398610
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster

Schaltelement rechteckig 3SE6605-3BA

Magnetschalter Schaltelement, rechteckig klein 25 x 33 mm Schaltglieder 1Ö/1S mit 3 m Leitung Magnetschalter SIRIUS 3SE66 für eine platzsparende, manipulationssichere Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztürüberwachung.Die berührungslos codierten Geräte sind klein und kompakt und damit für beengte Platzverhältnisse geeignet. Sie erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw.
Weitere Informationen:
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
13 mm
Länge des Sensors:
33 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,45*
ab € 33,97*
€ 43,32*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,75*
€ 44,24*
€ 5,46*
ab € 37,27*
€ 47,34*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 39,40*
€ 49,82*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,64*
€ 50,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SE66173CA04
ab € 50,01*
Ähnlich
Siemens
3SE66273CA04
ab € 50,23*
Ähnlich
Siemens
3SE66053BA10
ab € 41,41*
Ähnlich
Siemens
3SE66053BA05
ab € 35,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.