Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Ph.-Einspeiseblock S3-M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Ph.-Einspeiseblock S3-M2
3Ph.-Einspeiseblock S3-M2
Artikel-Nr.:
     6012C-85222611
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM101938R0002
EAN/GTIN:
     4013614313790
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme 3-polig
hauptleitungsklemme

3Ph.-Einspeiseblock S3-M2

S3-M2 3-Phasen-Einspeiseblock hoch
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Berührungssicher:
ja
Höhe:
53 mm
Breite:
48 mm
Tiefe:
26 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abb einspeiseklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 10,10*
€ 14,53*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,04*
€ 14,64*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,28*
€ 14,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,12*
€ 15,97*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,46*
€ 16,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.