Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,opt.,Empfänger 12-32VDC,100mA PE130170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,opt.,Empfänger 12-32VDC,100mA PE130170
Sensor,opt.,Empfänger 12-32VDC,100mA PE130170
Artikel-Nr.:
     6012C-85213369
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     PE130170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ipf

Sensor,opt.,Empfänger 12-32VDC,100mA PE130170

Sensor Laser, Einweglichtschranke Empfänger, 64x14x12mm, Blende Ø0,5mm, Sn: 1,5m, 12-32V DC, PNP/NPN Gegentakt (Push/Pull), M8-Steckverbinder 3polig, IP67, Messing vernickelt+Glas
Weitere Informationen:
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
1500 mm
Max. Schaltabstand:
1500 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,39*
€ 273,29*
Frei Haus
ab € 239,14*
€ 277,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 243,01*
€ 279,87*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 242,90*
€ 280,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,87*
€ 333,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,39*
€ 332,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,85*
€ 316,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,90*
€ 310,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,01*
€ 289,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.