Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausatz Reihenklemme m.Klemmenträger 8GK4402-4KK12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausatz Reihenklemme m.Klemmenträger 8GK4402-4KK12
Einbausatz Reihenklemme m.Klemmenträger 8GK4402-4KK12
Artikel-Nr.:
     6012C-85191518
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK44024KK12
EAN/GTIN:
     4001869261126
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens

Einbausatz Reihenklemme m.Klemmenträger 8GK4402-4KK12

ALPHA 400/630 DIN, Einbausatz Reihenklemmen m. Klemmenträger Feldabdeckung geschlossen, isoliert, senkrecht, H=600 B=250 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 95,86*
€ 117,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,79*
€ 117,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,93*
€ 120,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 95,45*
€ 121,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 99,90*
€ 122,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK11025KK42
ab € 333,90*
Zubehör
Siemens
8GK11025KK52
ab € 418,01*
Zubehör
Siemens
8GK11025KK12
ab € 167,15*
Zubehör
Siemens
8GK11025KK22
ab € 207,27*
Zubehör
Siemens
8GK11025KK32
ab € 288,59*
Zubehör
Siemens
8GK11026KK42
ab € 367,22*
Zubehör
Siemens
8GK11026KK52
ab € 443,14*
Zubehör
Siemens
8GK11026KK12
ab € 170,98*
Zubehör
Siemens
8GK11026KK22
ab € 228,82*
Zubehör
Siemens
8GK11026KK32
ab € 320,64*
Zubehör
Siemens
8GK11027KK12
ab € 187,31*
Zubehör
Siemens
8GK11027KK22
ab € 249,04*
Zubehör
Siemens
8GK11022KK42
ab € 264,17*
Zubehör
Siemens
8GK11022KK12
ab € 133,76*
Zubehör
Siemens
8GK11022KK22
ab € 153,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.