Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgerät 30Watt FL253Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heizgerät 30Watt FL253Z
Heizgerät 30Watt FL253Z
Artikel-Nr.:
     6012C-85188035
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL253Z
EAN/GTIN:
     3250619272535
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung 30w
gehäuseheizung

Heizgerät 30Watt FL253Z

Schaltschrankheizgerät,quadro systems, 30W 230 Vac/Vcc. Heizgerät (ohneTemperaturregler) zum Einbau von Wandaufbauschränken.
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
30 W
Breite:
100 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,34*
€ 93,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,06*
€ 96,55*
€ 5,46*
ab € 80,18*
€ 98,07*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 80,62*
€ 98,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 83,66*
€ 102,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.