Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseins.RECTICUR D02 gR 50A/440V D02GR44V50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D0-Sicherungseins.RECTICUR D02 gR 50A/440V D02GR44V50
D0-Sicherungseins.RECTICUR D02 gR 50A/440V D02GR44V50
Artikel-Nr.:
     6012C-85185353
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     R201771
EAN/GTIN:
     4086500010127
Suchbegriffe:
Neozed
Schraubsicherung
neozed d02
neozed

D0-Sicherungseins.RECTICUR D02 gR 50A/440V D02GR44V50

Das D-Sicherungssystem ist die erste Generation von Schraubensicherungssystemen in der deutschen DIN-Norm. Es wird immer noch in vielen Installationen verwendet. Dieses D-System umfasst die Größen DII, DIII, DIV, DV. Das Sicherungssystem D0 ist das modernste Schraubensystem der deutschen DIN-Norm. Dieses System umfasst die Größen D01, D02 und D03. Diese ultraschnell wirkenden D & D0-Bereiche gR sind dem Halbleiterschutz in Anwendungen gewidmet, in denen Sicherungseinsätze für nicht geschulte Personen zugänglich sind und auch von diesen geändert werden können.
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
440 V
Farbcode:
weiß
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: mersen neozed
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 6,12*
5
€ 8,95*
ab € 4,63*
€ 6,48*
9 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 5,56*
€ 6,93*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 5,94*
€ 7,39*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 6,3932*
€ 7,9332*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,9332*
€ 9,44051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,4632*
€ 8,88121
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,3932*
€ 7,60791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 198,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.