Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungselement Mi RS 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungselement Mi RS 33
Sicherungselement Mi RS 33
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-85177768
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000683
EAN/GTIN:
     4012591656838
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungssockel 63a diii

Sicherungselement Mi RS 33

Reitersicherungssockel, 3-polig, für DIII-Sicherungseinsätze (=Neozed), E 33. Mit Berührungsschutz. Für Mi-Gehäuse mit Sammelschienen.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
DIII
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Passring
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, sicherungshalter 63a
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,67*
€ 26,83*
€ 5,95*
ab € 19,71*
€ 27,00*
€ 5,46*
ab € 20,23*
€ 27,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,28*
€ 27,55*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,09*
€ 31,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591656814
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.