| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85173184 Herst.-Nr.: 1000507.2 EAN/GTIN: 4028854000713 |
| |
|
| | |
| Diazed-Sicherungseinsatz DII 2A gR 500V E27 1000507.2 Weitere Informationen: | | Baugröße: | DII | Bemessungsstrom: | 2 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Farbcode: | rosa | Betriebsklasse: | gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz) | Auslösecharakteristik: | superflink (FF) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,89* | € 45,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 34,54* | € 46,42* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,012* | € 65,422* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,908* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|