Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene Nr.1 FB3 RZB31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX046023R9999 Industrielles Profil Aluminium Fest
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX046023R9999 Industrielles Profil Aluminium Fest
Artikel-Nr.:
     6012C-85172357
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX046023R9999
EAN/GTIN:
     4011617460237
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
profilschiene

Profilschiene Nr.1 FB3 RZB31

Universaltraversen und Zubehör für TriLine-Schranksystem
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Länge:
25 mm
Stufenlose Befestigung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 9,18*
€ 12,85*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,19*
€ 12,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,47*
€ 13,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,16*
€ 14,07*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,50*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.