Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslasttrenngehäuse AKi-ST 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungslasttrenngehäuse AKi-ST 21
Sicherungslasttrenngehäuse AKi-ST 21
Artikel-Nr.:
     6012C-85171032
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     76621501
EAN/GTIN:
     4013902885404
Suchbegriffe:
Lasttrennergehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse ip65

Sicherungslasttrenngehäuse AKi-ST 21

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse, Industrie Qualität, 1 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5-70mm², Abgang universal, auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16-70mm², N-Klemme 4-35mm², PE-Klemme 4-35mm², mit Isolierstopfen, auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 300 x 300 x 210mm
Weitere Informationen:
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses:
mit Sicherungslasttrennschalter
Polzahl:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
125 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Gehäusebreite:
300 mm
Gehäusetiefe:
210 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 244,90*
€ 282,97*
Frei Haus
ab € 245,61*
€ 284,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 248,74*
€ 287,45*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 254,97*
€ 294,57*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 264,35*
€ 304,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,45*
€ 342,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,22*
€ 340,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,84*
€ 330,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,08*
€ 323,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.