Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerfeld ZSD-N19A1072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerfeld ZSD-N19A1072
Zählerfeld ZSD-N19A1072
Artikel-Nr.:
     6012C-85154211
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230813
EAN/GTIN:
     4015082308131
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld 1zp

Zählerfeld ZSD-N19A1072

Zählerschrank Komplettfeld ohne Schaltgerätebestückung. Zählerplatz, 1-fach.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
0 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld, eaton zählerfeld
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 97,08*
€ 119,00*
€ 5,46*
ab € 97,20*
€ 119,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 101,61*
€ 124,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,78*
€ 132,00*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 115,51*
€ 140,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.