Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindpanel 1HE RAL7035 DK 7151.035 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7151.035
Rittal DK 7151.035
Artikel-Nr.:
     6012C-85145519
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7151035
EAN/GTIN:
     4028177165748
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte

Blindpanel 1HE RAL7035 DK 7151.035 (VE2)

DK Blindpanel 482,6 mm (19"
), zum Verschließen freier Bereiche innerhalb der, 482,6 mm (19"
)-Montageebene, 1 HE, Stahlblech, RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
482,6 mm
Höhe:
44 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,555*
€ 16,705*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 13,255*
€ 17,635*
Lager 6012
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 13,49*
€ 17,96*
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 45,00*
ab € 13,895*
€ 18,495*
1 Tag
8
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,40*
€ 21,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.