Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschplatte FZ361


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschplatte FZ361
Flanschplatte FZ361
Artikel-Nr.:
     6012C-85128897
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ361
EAN/GTIN:
     3250612762460
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Flanschplatte

Flanschplatte FZ361

Flanschplatte, univers, für Kabelanschlusskasten, mit Vorprägungen M20 bis M40. Flanschplatte für Kabelanschlusskasten und als Verbindung zu IP44- oder IP 54-Schrank (ZBxxx).
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
242 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
20..40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlußkasten hager, anschlusskasten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,77*
€ 24,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,10*
€ 24,37*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,02*
€ 24,46*
€ 5,46*
ab € 18,96*
€ 25,65*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,60*
€ 29,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.